Inzetplaat geschikt voor GCM 10 S + GTA 2600 Professional

Artikelnummer: 2607960019
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2607960019
EAN/GTIN 3165140317238
Nummer fabrikant 2607960019

Omschrijving

Omschrijving:

  • De inlegplaat is een vervangingsplaat voor tafelcirkelzagen
  • Past op: GCM 10 S Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: De inlegplaat moet tijdens het gebruik altijd geplaatst zijn
  • Afmeting breedte: 41 mm
  • Afmeting hoogte: 15 mm
  • Afmeting lengte: 383 mm
  • Brutogewicht: 0,072 kg
  • Beschrijving prestatie: Wisselstuk
  • Netto gewicht: 0,072 kg
  • Volume: 0,236 dm3
  • Voordeel HL (kort): Wisselstuk

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen