{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SCMT 120408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HBT020 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | PM | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,12 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 280 m/min | |
Coating | TiCN | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260795 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406257453 | |
Nummer fabrikant | 260795 HBT020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
SCMT 120408, Soort: HBT020
op aanvraag
Op voorraad
5.990 stuks direct leverbaar
€ 7,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.105 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.230 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
932 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,22
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
963 stuks direct leverbaar
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken | continu | sterk onderbroken |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Voeding f | 0,12 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | P | P | P | P | P |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 280 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min |