Afvalzak. Voor stofzuigers

Artikelnummer: 2607432043
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
Producttype Filter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2607432043
EAN/GTIN 3165140744850
Nummer fabrikant 2607432043

Omschrijving

Omschrijving:

  • De afvalzak (PE) is een vervangingszak voor Bosch stofzuigers
  • Zorg ervoor dat de AFC-functie is geactiveerd
  • Geschikt voor: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Verwijdert droog en nat vuil
  • Afmeting breedte: 450 mm
  • Afmeting hoogte: 30 mm
  • Afmeting lengte: 575 mm
  • Brutogewicht: 1,098 kg
  • Beschrijving prestatie: Externe afzuiging
  • Netto gewicht: 1,098 kg
  • Specifiek RTB3: Zorg ervoor dat de AFC-functie geactiveerd is
  • Specifiek RTB4: Plastic zak van polyethyleen (PE) met afdichting voor stofvrije verwijdering
  • Volume: 7,763 dm3
  • Voordeel HL (kort): Externe afzuiging

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen