Zak voor nat filter. Voor stofzuigers

Artikelnummer: 2607432039
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
Producttype Filter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2607432039
EAN/GTIN 3165140713627
Nummer fabrikant 2607432039

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor droog en nat zuigen van stof van klasse L en M, zoals betonzaagsel en slib
  • Bij gebruik van natte filterzakken moet de automatische filterreiniging (AFC) worden uitgeschakeld om beschadiging van de zak te voorkomen
  • Geschikt voor: GAS 35 L AFC
  • GAS 35 L SFC+
  • GAS 35 M AFC
  • GAS 55 M AFC Professional.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 300 mm
  • Afmeting hoogte: 40 mm
  • Afmeting lengte: 390 mm
  • Brutogewicht: 0,56 kg
  • Netto gewicht: 0,449 kg
  • Specifiek RTB2: Beter geschikt voor nat stofzuigen dan vliesfilterzakken
  • Specifiek RTB3: Extreem scheurvaste natte filterzak gemaakt van een mix van papier en synthetische vezels
  • Volume: 4,68 dm3
  • Voordeel HL (kort): Filterzak

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen