{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SCMT 09T304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HB7415-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | S | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | TIS | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 110 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260742 HB7415-1 | |
EAN/GTIN | 4062406749668 | |
Nummer fabrikant | 260742 HB7415-1 |