Accupack GBA 18V 5.0Ah M-C

Artikelnummer: 2607337070
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
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2607337070
EAN/GTIN 3165140801300
Nummer fabrikant 2607337070
L-nummer L00590 2211

Omschrijving

Omschrijving:

  • De Li-Ion inschuifbatterij ECP (met elektronische celbeveiliging) en LZA (laadstatusindicator) biedt batterijvermogen zonder geheugen en luiebatterij-effect
  • ECP maakt elektronische bewaking van de cellen in de batterij mogelijk
  • Dit verlaagt automatisch het uitgangsvermogen in het apparaat bij overbelasting, oververhitting of diepe ontlading
  • De LZA informeert de gebruiker door de laadstatus weer te geven, hoeveel vermogen er beschikbaar is
  • De accu heeft ook een lage zelfontladingssnelheid
  • Na 30 dagen inactiviteit is het accuniveau nog steeds 96% van de nominale capaciteit
  • De 18 V Li-Ion plug-in accu ECP is alleen geschikt voor Li-Ion gereedschap uit de Craftsman serie van dezelfde spanningsklasse
  • Het is compatibel met de snoerloze 18 V elektrische gereedschappen van Bosch uit de Craftsman serie voor plug-in accu's.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 86 mm
  • Afmeting hoogte: 70 mm
  • Afmeting lengte: 130 mm
  • Accucapaciteit Ah: 5.0
  • Brutogewicht: 0,69 kg
  • Netto gewicht: 0,62 kg
  • Volume: 0,783 dm3
  • Celtechnologie: Li-Ion
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen