Accu 14,4 V-O Accu

Artikelnummer: 2607335850
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
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2607335850
EAN/GTIN 3165140892988
Nummer fabrikant 2607335850

Omschrijving

Omschrijving:

  • De accu is compatibel met de 14, 4 V snoerloos elektrisch gereedschap van Bosch voor V-O accu's
  • Met het O-accupack (NiMH) kunnen de accu's tot 6 maanden worden opgeslagen zonder opladen
  • NiMH-accu's (nikkel- metaalhydride) accu's hebben een lage zelfontladingssnelheid
  • Na 30 dagen inactiviteit heeft deze accu nog 75% van de nominale capaciteit
  • De accu kan ook worden gebruikt als alternatief voor NiCd-accu's (nikkel-cadmium) van dezelfde spanningsklasse met een O-accubak.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Dankzij de lage zelfontlading is 75% van de nominale capaciteit nog beschikbaar na 30 dagen inactiviteit
  • Afmeting breedte: 110 mm
  • Afmeting hoogte: 85 mm
  • Afmeting lengte: 141 mm
  • Accucapaciteit Ah: 1.5
  • Brutogewicht: 0,722 kg
  • Beschrijving prestatie: 6 maanden opslag
  • Netto gewicht: 0,693 kg
  • Specifiek RTB1: Kan worden gebruikt als alternatief voor 9,6 V NiCd oplaadbare batterijen met O batterijcompartiment
  • Specifiek RTB3: Geschikt voor NiCd- en NiMH-apparaten van dezelfde voltklasse uit het Bosch Craftsman-programma
  • Volume: 1,318 dm3
  • Voordeel HL (kort): Tot 6 maanden opslag zonder opladen
  • Celtechnologie: NiMH