Accupack 9,6V 2,6Ah O-Pack HD, NiM

Artikelnummer: 2607335682
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
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2607335682
EAN/GTIN 3165140334655
Nummer fabrikant 2607335682

Omschrijving

Omschrijving:

  • De lader is compatibel met de 9, 6 V snoerloos elektrisch gereedschap van Bosch voor V-O accu's
  • Met de O-accu (NiMH) kunnen de accu's tot 6 maanden worden opgeslagen zonder opladen
  • NiMH-accu's (nikkel- metaalhydride) accu's hebben een lage zelfontladingssnelheid
  • Na 30 dagen inactiviteit heeft deze accu nog 75% van de nominale capaciteit
  • De accu kan ook worden gebruikt als alternatief voor NiCd-accu's (nikkel-cadmium) van dezelfde spanningsklasse met een O-accubak.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 86 mm
  • Afmeting hoogte: 80 mm
  • Afmeting lengte: 143 mm
  • Accucapaciteit Ah: 2.6
  • Brutogewicht: 0,58 kg
  • Netto gewicht: 0,58 kg
  • Volume: 0,984 dm3
  • Celtechnologie: NiMH
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen