Multi-voltsnellader GAL 18V-160 C

Artikelnummer: 2607226318
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
Artikelnummer 2607226318
EAN/GTIN 4059952594569
Nummer fabrikant 2607226318

Omschrijving

Omschrijving:

  • De multivolt snellader maakt snel opladen mogelijk
  • Een luchtkoelsysteem circuleert verse lucht door de batterij om de temperatuur tussen 0 en 45 °C te houden
  • Dit verkort de oplaadtijd aanzienlijk en verlengt de levensduur van de batterij
  • Het asymptotische oplaadalgoritme van de lader maakt snelle oplaadtijden mogelijk.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 146 mm
  • Afmeting hoogte: 102 mm
  • Afmeting lengte: 256 mm
  • Brutogewicht: 1,157 kg
  • Ingangsspanning(en) V: 230
  • Ingangsspanning, tot V: 230
  • Laadstroom A: 16.0
  • Beschrijving prestatie: Snelle oplaadtijden
  • Netto gewicht: 1,006 kg
  • Specifiek RTB1: Een luchtkoelsysteem circuleert verse lucht door de batterij: verkort de oplaadtijd aanzienlijk en verlengt de levensduur
  • Specifiek RTB2: Het asymptotische oplaadalgoritme van de oplader zorgt voor snelle oplaadtijden.
  • Volume: 3,812 dm3
  • Voordeel HL (kort): Snelle oplaadtijden