Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 10/09mm

Artikelnummer: 260707 10/09
Korting
85,40 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 10 mm
Plaatafmeting 9 mm
Inzetsoort links
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SSSCR/L 1010E09
geschikte wisselplaat SC.. 09T3..
Functiebreedte L4 14,25 mm
Koplengte L1 21 mm
Totale lengte L 70 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 23
Instelhoek κ 45 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260707 10/09
EAN/GTIN 4045197937469
Nummer fabrikant 260707 10/09