{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 16 mm | |
Plaatafmeting | 9 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | SSBCR/L 1616H09 | |
geschikte wisselplaat | SC.. 09T3.. | |
Functiebreedte L4 | 13 mm | |
Koplengte L1 | 20 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 2 | |
Onderlegplaat | 269005 12 | |
Schroef voor onderlegplaat | 269013 2 | |
Instelhoek κ | 75 graden | |
Toepassing | Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 260705 16/09 | |
EAN/GTIN | 4045197878144 | |
Nummer fabrikant | 260705 16/09 |