Zuigmondstuk voor GET 55-125. voor excentrische schuurmachines

Artikelnummer: 2607017498
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Artikelnummer 2607017498
EAN/GTIN 3165140967280
Nummer fabrikant 2607017498
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De zuigmond wordt gebruikt om stofzuigers op de excentrische schuurmachine te bevestigen voor een optimale stofverwijdering en vrijwel stofvrij schuren
  • Het robuuste en ergonomische ontwerp vergemakkelijkt het hanteren van excentrische schuurmachines wanneer de zuigslangen zijn aangesloten
  • De zuigmond is gemaakt van antistatisch materiaal voor uiterst comfortabel werken
  • Pasvorm: GET 55-125 Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Ideale stofafzuiging en vrijwel stofvrij schuren
  • Afmeting breedte: 100 mm
  • Afmeting hoogte: 44 mm
  • Afmeting lengte: 380 mm
  • Brutogewicht: 0,082 kg
  • Klittenband: Nein
  • Beschrijving prestatie: Ideale stofverwijdering
  • Netto gewicht: 0,073 kg
  • Specifiek RTB1: Robuust en ergonomisch ontwerp voor eenvoudige bediening
  • Specifiek RTB2: Antistatisch materiaal voor uiterst comfortabel werken
  • Volume: 1,672 dm3
  • Voordeel HL (kort): Aansluiting voor stofzuigers op excenterschuurmachines voor optimale stofafzuiging
  • X-LOCK: Nein
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen