Beschermkap voor GET 75-150. voor excenterschuurmachine

Artikelnummer: 2607017497
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
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
    Artikelnummer 2607017497
    EAN/GTIN 3165140967273
    Nummer fabrikant 2607017497

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De bescherming voor turbo excenterschuurmachines is de praktische oplossing om beschadiging van werkstukranden te voorkomen en om steunschijven te ondersteunen en te beschermen - vooral bij het schuren in hoeken
    • Door het solide ontwerp is de bescherming robuust en kan deze eenvoudig worden bevestigd aan het montagesysteem van de turbo excenterschuurmachine door deze op en af te klikken
    • Geschikt voor: GET 75-150 Professional.

    Kenmerk:

    • (uitvoering) Sleutel RTB: Beschermt de steunschijf, vooral bij het schuren in hoeken
    • Afmeting breedte: 150 mm
    • Afmeting hoogte: 25 mm
    • Afmeting lengte: 280 mm
    • Brutogewicht: 0,041 kg
    • Klittenband: Nein
    • Beschrijving prestatie: Bescherming werkstuk/steunschijf
    • Netto gewicht: 0,03 kg
    • Specifiek RTB1: Solide ontwerp biedt robuustheid
    • Specifiek RTB2: Eenvoudig te bedienen door hem eenvoudig op en van het bevestigingssysteem van de excenterschuurmachine te klikken
    • Volume: 1,05 dm3
    • Voordeel HL (kort): Bescherming van werkstuk en steunschijf
    • X-LOCK: Nein
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen