Beschermkap voor GET 55-125. voor excenterschuurmachines

Artikelnummer: 2607017496
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
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
Artikelnummer 2607017496
EAN/GTIN 3165140967266
Nummer fabrikant 2607017496

Omschrijving

Omschrijving:

  • De beschermkap voor turbo excenterschuurmachines is de praktische oplossing om beschadiging van werkstukranden te voorkomen en om steunpads te ondersteunen en te beschermen - vooral bij het schuren in hoeken
  • Door het solide ontwerp is de beschermkap robuust en kan deze eenvoudig worden bevestigd aan het montagesysteem van de turbo excenterschuurmachine door deze aan en uit te klikken
  • Geschikt voor: GET 55-125 Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Beschermt de steunschijf, vooral bij het schuren in hoeken
  • Afmeting breedte: 150 mm
  • Afmeting hoogte: 25 mm
  • Afmeting lengte: 285 mm
  • Brutogewicht: 0,035 kg
  • Klittenband: Nein
  • Beschrijving prestatie: Bescherming werkstuk/steunschijf
  • Netto gewicht: 0,023 kg
  • Specifiek RTB1: Solide ontwerp biedt robuustheid
  • Specifiek RTB2: Eenvoudig te bedienen door hem eenvoudig op en van het bevestigingssysteem van de excenterschuurmachine te klikken
  • Volume: 1,069 dm3
  • Voordeel HL (kort): Bescherming van werkstuk en steunschijf
  • X-LOCK: Nein
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen