Spaanbrekerbescherming voor GST, PST

Artikelnummer: 2607010079
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
    Artikelnummer 2607010079
    EAN/GTIN 3165140006651
    Nummer fabrikant 2607010079

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De spaanbescherming beschermt tegen scheuren aan de bovenkant van het materiaal
    • Het meest effectief bij het zagen met de nerf mee of schuin op de nerf
    • Passen op: GST 14. 4 V; GST 18.0 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; EasySaw 18V-70; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL; UniversalSaw 18V-100.

    Kenmerk:

    • (uitvoering) Sleutel RTB: Is het meest effectief bij het knippen met de nerf mee of diagonaal op de nerf
    • Afmeting breedte: 55 mm
    • Afmeting hoogte: 5 mm
    • Afmeting lengte: 170 mm
    • Brutogewicht: 0,017 kg
    • Beschrijving prestatie: Voorkomt scheuren
    • Netto gewicht: 0,015 kg
    • Specifiek RTB1: Compatibel met decoupeerzagen
    • Volume: 0,047 dm3
    • Voordeel HL (kort): Voorkomt scheuren aan de bovenkant van het materiaal
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen