Slang, 5 m, 35 mm, voor GAS 11-21 PAS 11-21 PAS 12-27 PAS 12-27 F

Artikelnummer: 2607002150
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
    Producttype Slang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2607002150
    EAN/GTIN 3165140205320
    Nummer fabrikant 2607002150

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De stofzuigerslang kan worden aangesloten op Bosch stofzuigers; Geschikt voor: GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F.

    Kenmerk:

    • Afmeting breedte: 300 mm
    • Afmeting hoogte: 265 mm
    • Afmeting lengte: 310 mm
    • Brutogewicht: 1,682 kg
    • Diameter mm: 35
    • Lengte [m]: 5.00
    • Beschrijving prestatie: Externe afzuiging
    • Netto gewicht: 1,55 kg
    • Volume: 24,645 dm3
    • Voordeel HL (kort): Externe afzuiging

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen