Tafelverlenging, 2-delig, 356 mm

Artikelnummer: 2607001911
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
Artikelnummer 2607001911
EAN/GTIN 3165140316187
Nummer fabrikant 2607001911

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 2-delige tafelverlengingsset verlengt de tafel met 250 mm; Geschikt voor: GCM 10; GCM 10 S; GCM 12; GTM 12 Professional; PCM 10.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Geschikt voor ronde tafelzagen
  • Afmeting breedte: 110 mm
  • Afmeting hoogte: 42 mm
  • Afmeting lengte: 415 mm
  • Brutogewicht: 1,973 kg
  • Lengte mm: 356
  • Beschrijving prestatie: Verlengt de tafel
  • Netto gewicht: 1,973 kg
  • Volume: 1,917 dm3
  • Voordeel HL (kort): Verlengt de tafel met 250 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen