Afkortaanslag voor Bosch bovenfrezen, 10 mm

Artikelnummer: 2607001387
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
Artikelnummer 2607001387
EAN/GTIN 3165140247252
Nummer fabrikant 2607001387

Omschrijving

Omschrijving:

  • De schulpaanslag maakt parallelle frezingen mogelijk langs de randen van het werkstuk
  • Geschikt voor: GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Voorzien van een fijnafstelling
  • Afmeting breedte: 345 mm
  • Afmeting hoogte: 400 mm
  • Afmeting lengte: 85 mm
  • Brutogewicht: 1,32 kg
  • Diameter mm: 10.00
  • Beschrijving prestatie: Parallel frezen
  • Netto gewicht: 1,245 kg
  • Specifiek RTB1: Compatibel met bovenfrezen
  • Volume: 11,73 dm3
  • Voordeel HL (kort): Parallel frezen

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.