Stofzak met adapter voor handschaaf, stof, voor PHO 1, PHO 15-82, PHO 100

Artikelnummer: 2607000074
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
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
Artikelnummer 2607000074
EAN/GTIN 3165140006514
Nummer fabrikant 2607000074

Omschrijving

Omschrijving:

  • De stoffen stofzak is een hulpmiddel voor het opvangen van schuurstof
  • Geschikt voor: PHO 1; PHO 15-82; PHO 100.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Compatibel met schaafmachines
  • Afmeting breedte: 200 mm
  • Afmeting hoogte: 50 mm
  • Afmeting lengte: 380 mm
  • Brutogewicht: 0,138 kg
  • Beschrijving prestatie: Voor het verzamelen van stof
  • Netto gewicht: 0,13 kg
  • Volume: 3,8 dm3
  • Voordeel HL (kort): Voor het verzamelen van stof
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen