{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | RCGX 1204 | |
Soort | HU7310-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | ongecoat | |
Hoofdtoepassing | N | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | AM | |
Tolerantie | G | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 350 m/min - 600 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260650 HU7310-1 | |
EAN/GTIN | 4062406058616 | |
Nummer fabrikant | 260650 HU7310-1 |