{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 16 mm | |
Plaatafmeting | 10 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | SRGCR/L 1616H10 | |
geschikte wisselplaat | RC.X 1003 | |
Functiebreedte L4 | 20 mm | |
Koplengte L1 | 15,5 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 2 | |
Onderlegplaat | 269005 11 | |
Schroef voor onderlegplaat | 269013 2 | |
Instelhoek κ | 30 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 260607 16/10 | |
EAN/GTIN | 4045197655387 | |
Nummer fabrikant | 260607 16/10 |