Hoekadapter voor het aansluiten van stofboxen met schuurmachines

Artikelnummer: 2605702037
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
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
    Artikelnummer 2605702037
    EAN/GTIN 3165140207331
    Nummer fabrikant 2605702037

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De vervangende extra adapter is ontworpen voor het aansluiten van stofkasten op schuurmachines
    • Passen op: PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 115 A; PEX 115 AE; PEX 125 A; PEX 125 AE.

    Kenmerk:

    • (uitvoering) Sleutel RTB: Ontworpen voor excentrische schuurmachines, vlakschuurmachines en bandschuurmachines van Bosch
    • Afmeting breedte: 97 mm
    • Afmeting hoogte: 70 mm
    • Afmeting lengte: 110 mm
    • Brutogewicht: 0,038 kg
    • Klittenband: Nein
    • Beschrijving prestatie: Voor stofkast
    • Netto gewicht: 0,038 kg
    • Volume: 0,747 dm3
    • Voordeel HL (kort): Voor stofkast
    • X-LOCK: Nein
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen