230 mm afschermkap, met codering

Artikelnummer: 2605510300
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beschermkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2605510300
EAN/GTIN 3165140542197
Nummer fabrikant 2605510300

Omschrijving

Omschrijving:

  • De beschermkap is ontworpen voor algemene slijp- en schuurwerkzaamheden
  • De beschermkap wordt geleverd met een afdekplaat voor doorslijpen
  • Passen bij: GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 J; GWS 20-230 JH; GWS 20-230 P; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-230 H; GWS 22-230 J; GWS 22-230 JH; GWS 22-230 P; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-230 B + SDS; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 JZ; GWS 24-230 P; GWS 24-230 PZ; GWS 24-230 Profi; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-230 B; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 2000 J (230 mm); GWS 2000 P (230 mm); GWS 2200 J (230 mm); GWS 2200 P (230 mm); GWS 2400 J (230 mm); GWS 2400 P (230 mm) Professional
  • PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900 .

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 170 mm
  • Afmeting hoogte: 75 mm
  • Afmeting lengte: 240 mm
  • Brutogewicht: 1,116 kg
  • Diameter mm: 230
  • Netto gewicht: 1,05 kg
  • Volume: 3,06 dm3
  • X-LOCK: Nein
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen