Geleideslede met afzuigmond voor snijden, zonder gereedschap, 115 / 125 mm, PWS

Artikelnummer: 2605510292
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
    Producttype Beschermkap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2605510292
    EAN/GTIN 3165140498432
    Nummer fabrikant 2605510292

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Deze geleideslede is een gereedschapsloze geleideslede met stofafzuiging voor gebruik met haakse slijpmachines
    • Passen op: PWS 7-125 CE; PWS 8-125 CE; PWS 9-125; PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125 .

    Kenmerk:

    • Afmeting breedte: 193 mm
    • Afmeting hoogte: 108 mm
    • Afmeting lengte: 152 mm
    • Brutogewicht: 0,835 kg
    • Netto gewicht: 0,835 kg
    • Volume: 3,168 dm3
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen