Beschermkap met afdekplaat, 115 mm, geschikt voor PWS 700-115

Artikelnummer: 2605510290
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beschermkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2605510290
EAN/GTIN 3165140498357
Nummer fabrikant 2605510290

Omschrijving

Omschrijving:

  • De beschermkap is ontworpen voor algemene slijp- en schuurwerkzaamheden
  • De beschermkap wordt geleverd met een afdekplaat voor doorslijpen
  • Passen op: PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 750-115 .

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 100 mm
  • Afmeting hoogte: 55 mm
  • Afmeting lengte: 150 mm
  • Brutogewicht: 0,281 kg
  • Diameter mm: 115
  • Netto gewicht: 0,25 kg
  • Volume: 0,825 dm3
  • X-LOCK: Nein
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen