Beschermkap zonder afdekplaat voor schuren, 115 mm

Artikelnummer: 2605510288
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
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
Producttype Beschermkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2605510288
EAN/GTIN 3165140498302
Nummer fabrikant 2605510288

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het beschermkapje zonder afdekplaatje is ontworpen voor algemene schuurwerkzaamheden
  • Gecodeerd om goed op zijn plaats te blijven
  • Het kapje is vervaardigd in overeenstemming met EN/EC 60745
  • Het is compatibel met haakse slijpmachines
  • Passen op: PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 750-115.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 100 mm
  • Afmeting hoogte: 55 mm
  • Afmeting lengte: 150 mm
  • Brutogewicht: 0,171 kg
  • Diameter mm: 115
  • Netto gewicht: 0,15 kg
  • Volume: 0,825 dm3
  • X-LOCK: Nein