Beschermkap zonder afdekplaat voor schuren, 180 mm

Artikelnummer: 2605510280
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
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
    Producttype Beschermkap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2605510280
    EAN/GTIN 3165140482547
    Nummer fabrikant 2605510280

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Het beschermkapje zonder afdekplaatje is ontworpen voor algemene slijpwerkzaamheden
    • Het is voorzien van een schroefdop en gecodeerd om goed op zijn plaats te blijven
    • Het kapje is vervaardigd in overeenstemming met EN/EC 60745
    • Het is compatibel met haakse slijpmachines
    • Passen op: GWS 22-180 LVI; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 LVI Professional.

    Kenmerk:

    • Afmeting breedte: 165 mm
    • Afmeting hoogte: 80 mm
    • Afmeting lengte: 185 mm
    • Brutogewicht: 0,628 kg
    • Diameter mm: 180
    • Netto gewicht: 0,597 kg
    • Volume: 2,442 dm3
    • X-LOCK: Nein
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen