Geleideslede met afzuigmond voor doorslijpen, zonder gereedschap, 150 mm

Artikelnummer: 2605510265
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
Producttype Beschermkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2605510265
EAN/GTIN 3165140449779
Nummer fabrikant 2605510265

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze geleideslede is een gereedschapsloze geleideslede met stofafzuiging voor gebruik met haakse slijpmachines
  • Geschikt voor: GWS 14; GWS 14-150 CI; GWS 15-150 CI; GWS 15-150 CIH; GWS 15-150 CIP; GWS 17-150 CI; GWS 19-150 CI; GWX 17-150; GWX 18V-10 SC (125 mm) Professional.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 115 mm
  • Afmeting hoogte: 160 mm
  • Afmeting lengte: 220 mm
  • Brutogewicht: 1,07 kg
  • Diameter mm: 150
  • Netto gewicht: 1,02 kg
  • Volume: 4,048 dm3

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.