Stofzak, papieren filterzak, geschikt voor Ventaro

Artikelnummer: 2605411225
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
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
    Producttype Filter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2605411225
    EAN/GTIN 3165140437141
    Nummer fabrikant 2605411225

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geschikt voor het droog opzuigen van stof van klasse L en M Als u een papieren filterzak gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de automatische filterreiniging is uitgeschakeld om beschadiging van de papieren filterzak te voorkomen
    • Geschikt voor: Ventaro
    • Ventaro 140
    • Ventaro 1400.

    Kenmerk:

    • (uitvoering) Sleutel RTB: Filterzakken beschermen het zweeffilter en verlengen zo de totale levensduur.
    • Afmeting breedte: 155 mm
    • Afmeting hoogte: 100 mm
    • Afmeting lengte: 295 mm
    • Brutogewicht: 0,22 kg
    • Netto gewicht: 0,22 kg
    • Specifiek RTB3: Als je een papieren filterzak gebruikt, zorg er dan voor dat de automatische filterreinigingsfunctie is uitgeschakeld om schade aan de papieren filterzak te voorkomen.
    • Specifiek RTB4: Niet geschikt voor nat stofzuigen
    • Volume: 4,573 dm3
    • Voordeel HL (kort): Reservezak

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen