Papieren filterzak voor GAS 12-30F Professional, PAS 11-25, PAS 11-25 F

Artikelnummer: 2605411061
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Filter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2605411061
EAN/GTIN 3165140073615
Nummer fabrikant 2605411061

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor het droogzuigen van stof van klasse L en M Als u een papieren filterzak gebruikt, zorg er dan voor dat de automatische filterreiniging is uitgeschakeld om beschadiging van de papieren filterzak te voorkomen
  • Geschikt voor: GAS 12-30F Professional
  • PAS 11-25
  • PAS 11-25 F.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Filterzakken beschermen het zweeffilter en verlengen zo de totale levensduur.
  • Afmeting breedte: 320 mm
  • Afmeting hoogte: 38 mm
  • Afmeting lengte: 370 mm
  • Brutogewicht: 0,32 kg
  • Netto gewicht: 0,32 kg
  • Specifiek RTB3: Als je een papieren filterzak gebruikt, zorg er dan voor dat de automatische filterreinigingsfunctie is uitgeschakeld om schade aan de papieren filterzak te voorkomen.
  • Specifiek RTB4: Niet geschikt voor nat stofzuigen
  • Volume: 4,499 dm3
  • Voordeel HL (kort): Reservezak

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen