Stofzak voor excentrische schuurmachines, bandschuurmachines, vlakschuurmachines, handcirkelzagen

Artikelnummer: 2605411009
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Filter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2605411009
EAN/GTIN 3165140021487
Nummer fabrikant 2605411009

Omschrijving

Omschrijving:

  • De stofzak is een reserveonderdeel voor het verzamelen van stof
  • Het wordt geleverd met een adapter
  • Geschikt voor: GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PEX 115 A; PEX 125 AE; PSS 23 A.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 150 mm
  • Afmeting hoogte: 58 mm
  • Afmeting lengte: 265 mm
  • Brutogewicht: 0,04 kg
  • Netto gewicht: 0,04 kg
  • Volume: 2,306 dm3
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen