DCMT 11T308 HBT130

Artikelnummer: 260508 HBT130
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.905 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCMT 11T308
Hoekradius 0,8 mm
Soort HBT130
Snijmateriaal HM
Coating TiCN
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker MM
Snijdiepte ap 0,3 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,35 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 200 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260508 HBT130
EAN/GTIN 4062406257361

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder