DC.T 11T308 CA025P

Artikelnummer: 260492 CA025P

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,28 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,23 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat DCMT11T308
    Hoekradius 0,8 mm
    Soort CA025P
    Snijmateriaal HM
    Coating gecoat
    Hoofdtoepassing P
    Snedecondities licht onderbroken
    Spaanbreker GK
    Tolerantie M
    Snijdiepte ap 0,5 mm - 3 mm
    Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 330 m/min
    Aantal wisselingen/snijkanten 2
    Fijn/ruw-indeling Fijnruwfrezen
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 260492 CA025P
    EAN/GTIN 4960664878642

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    Staal < 750 N/mm²
    P
    Staal < 900 N/mm²
    P
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    Continu
     
    droog
     

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen