Momentschroevendraaier TorqueFix® vast ingestelde momentbegrenzing 1.2 Nm

Artikelnummer: 26049
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 26049
EAN/GTIN 4010995260491
Nummer fabrikant 26049
L-nummer L60070 1284

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Het juiste moment beschermt u tegen materiaalbeschadigingen en nabewerking.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Verlaagt uw kosten: Het juiste moment beschermt u tegen garantieclaims.
  • Verhoogt uw procesbetrouwbaarheid: Vast ingesteld moment voor zich herhalende handelingen.
  • Toepassing: Voor het gecontroleerd schroeven van ronde connectoren met zeskantaanzet volgens een vooraf bepaald moment.
  • Extra: Incl. fabriekstestcertificaat.
  • Nauwkeurigheid: ±6%, herleidbaar naar nationale standaard.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Buitenzeskant (mm): 4 mm
  • Koppelwaarde vast (Nm): 1.2 Nm
  • Tolerantie (%): 6 %
  • Handgreepdiameter (mm): 30 mm
  • Handgreeplengte (mm): 119 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen