{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | Wisselplaat DCMT11T302 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | CA025P | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | gecoat | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | GK | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 330 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Fijnruwfrezen | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260488 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664878628 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
DCMT 11T302, Soort: CA025P
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
537 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
633 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
ISO-code wisselplaat | Wisselplaat DCMT11T302 | DCGT 070202 | CCMT09T302 | DCMT11T302 |
Fijn/ruw-indeling | Fijnruwfrezen | Voor-/nabewerken | Fijnruwfrezen | Fijnruwfrezen |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,4 mm - 3,3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Soort | CA025P | HB730-1 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Spaanbreker | GK | XUM | VM | VM |
Hoofdtoepassing | P | UNI | M | M |
Tolerantie | M | M | M | M |