{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DCMT 070202 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | HB7210-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | TiCN | |
Hoofdtoepassing | K | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | GM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 450 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260449 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406059231 | |
Nummer fabrikant | 260449 HB7210-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
DC.T 070202, Soort: HB7210-1
op aanvraag
Op voorraad
305 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
390 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
355 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-code wisselplaat | DCMT 070202 | DCMT 070202 | DCMT 070202 |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snedecondities | continu | continu | continu |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Spaanbreker | GM | SM | VM |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |