{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inzetsoort | rechts | |
Binnendraaidiepte tot | 8×D | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | DIN 8024 | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
ISO-code houder | C08K SCLCR 06; C10K SCLCR 06; C12M SCLCR 06 | |
geschikte wisselplaat | CC.. 0602.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 10 mm; 12 mm; 14 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
Spanhoogte L2 | 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm | |
Totale lengte L | 125 mm; 125 mm; 150 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 7 | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 260389 SET06 | |
EAN/GTIN | 4067263132103 | |
Nummer fabrikant | 260389 SET06 |