{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DCMX 11T304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | CA115P | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | WP | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,15 mm - 1 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,45 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 340 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260388 CA115P | |
EAN/GTIN | 4960664045693 |