{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DCGT11T304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | PDL010 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | gecoat | |
Hoofdtoepassing | N | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | AP | |
Tolerantie | G | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 400 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260386 PDL010 | |
EAN/GTIN | 4960664882526 | |
Fabrikant | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |