{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DCGT 070202 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | PR1225 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Neventoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | MFP-SK | |
Tolerantie | G | |
Snijdiepte ap | 0,05 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,03 mm/omw. - 0,15 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 110 m/min | |
Snijsnelheid vc Neventoepassing | 50 m/min - 150 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260381 PR1225 | |
EAN/GTIN | 4960664713509 | |
Nummer fabrikant | TKE03231 | |
Fabrikant | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |