Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

DCGT 070201, Soort: PDL025

Artikelnummer: 260380 PDL025

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCGT 070201
Hoekradius 0,1 mm
Soort PDL025
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing N
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker MFP-SK
Tolerantie G
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 300 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260380 PDL025
Nummer fabrikant TLE03230

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal