DCMT 070202, Soort: HBT020

Artikelnummer: 260363 HBT020
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.026 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCMT 070202
Hoekradius 0,2 mm
Soort HBT020
Snijmateriaal HM
Coating TiCN
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker PF
Snijdiepte ap 0,4 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 330 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260363 HBT020
EAN/GTIN 4062406720018
Nummer fabrikant 260363 HBT020

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


DCMT 070202, Soort: HBT020

DCMT 070202, Soort: HBT020

op aanvraag
Op voorraad
1.026 stuks direct leverbaar
€ 6,35
op aanvraag
Op voorraad
337 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
9,96 €
€ 7,08
vanaf 10  Stuks
8,30 €
€ 5,90
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken Nabewerken
Snijmateriaal HM HM
Snedecondities licht onderbroken licht onderbroken
Snijdiepte ap 0,4 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Soort HBT020 HB7020
Hoofdtoepassing P P
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 330 m/min 150 m/min - 400 m/min