{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DCMT 11T302 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | HB7020 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | SS | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 150 m/min - 400 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260356 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197699435 | |
Nummer fabrikant | 260356 HB7020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
DC.T 11T302, Soort: HB7020
op aanvraag
Op voorraad
1.811 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.738 stuks direct leverbaar
€ 7,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 |
Snijmateriaal | HM | HM |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | P | P |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |