{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inzetsoort | rechts | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Norm | Fabrieksnorm | |
ISO-code houder | S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07 | |
geschikte wisselplaat | DC..0702.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 12 mm; 15,5 mm; 18 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 6,5 mm; 9 mm; 11 mm | |
Spanhoogte L2 | 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Halsbreedte L4 | 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Koplengte L1 | 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm | |
Totale lengte L | 100 mm; 125 mm; 150 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 7 | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 260348 SET07 | |
EAN/GTIN | 4062406074982 | |
Nummer fabrikant | 260348 SET07 |