Boorstangenset staal met IK SET11

Artikelnummer: 260346 SET11
Prijs instellen 3 Stuk (75,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Inzetsoort rechts
    Binnendraaidiepte tot 3×D
    Norm DIN 8024
    Inwendige koeling ja
    ISO-code houder A16Q SDUCR/L11; A20R SDUCR/L11; A25R SDUCR/L11
    geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
    Minimale voorboor-⌀ Dmin 25 mm; 27 mm; 32 mm
    Middenverplaatsing L3 13,6 mm; 16 mm; 18,5 mm
    Spanhoogte L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
    Totale lengte L 180 mm; 200 mm; 200 mm
    Wisselplaatschroevenset 269028 8
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 260346 SET11
    EAN/GTIN 4045197657749
    Nummer fabrikant 260346 SET11

    Omschrijving

    Levering:

    In kunststof koffer.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen