{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Plaatafmeting | 4 mm | |
Inzetsoort | links | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A10H SDXCR/L04 | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
geschikte wisselplaat | DC.. 04T0.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 12,5 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 7 mm | |
Spanhoogte L2 | 9 mm | |
Nuttige diepte T | 5 mm | |
Koplengte L1 | 22 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 26 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 260345 10/04 | |
EAN/GTIN | 4062406066772 | |
Nummer fabrikant | 260345 10/04 |