Boorstang staal, links, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 0810/07mm

Artikelnummer: 260341 0810/07
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Innenkühlung: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 10 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart links
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm Fabrieksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A0810H SDQCR/L07
Instelhoek κ 107,5 graden
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 12,5 mm
Middenverplaatsing L3 6,4 mm
Spanhoogte L2 9 mm
Nutztiefe T 3 mm
Halsbreedte L4 8,4 mm
Koplengte L1 22,4 mm
Totale lengte L 100 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260341 0810/07
EAN/GTIN 4062406099138
Nummer fabrikant 260341 0810/07