{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Plaatafmeting | 7 mm | |
Inzetsoort | links | |
Binnendraaidiepte tot | 5×D | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A12M SDUCR/L07 | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
geschikte wisselplaat | DC.. 0702.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 16 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 9,7 mm | |
Spanhoogte L2 | 11 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Afkoppellengte L1 | 60 mm | |
Wisselplaatschroef | 269022 4 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 260339 12/07 | |
Nummer fabrikant | THC11703 |