Boorstangenset HSS

Artikelnummer: 260335
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Inzetsoort links
    Binnendraaidiepte tot 5×D
    Snijmateriaal HSS
    Norm Fabrieksnorm
    Inwendige koeling ja
    ISO-code houder AH0810H SDUCR/L07; AH1012K SDUCR/L07; AH1216M SDUCR/L07
    geschikte wisselplaat DC.. 0702..
    Minimale voorboor-⌀ Dmin 12,5 mm; 15,5 mm; 19,5 mm
    Middenverplaatsing L3 7 mm; 9 mm; 11 mm
    Spanhoogte L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
    Nuttige diepte T 5 mm; 5 mm; 5 mm
    Halsbreedte L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
    Koplengte L1 22 mm; 28 mm; 36 mm
    Totale lengte L 100 mm; 125 mm; 150 mm
    Wisselplaatschroevenset 269028 7
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 260335
    EAN/GTIN 4045197653062
    Nummer fabrikant 260335

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen