Klemdeelsets voor Bosch haakse slijpmachines

Artikelnummer: 2603345003
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2603345003
EAN/GTIN 3165140056809
Nummer fabrikant 2603345003

Omschrijving

Omschrijving:

  • De flenzenset klemt schijven met een diameter van 300 mm
  • Geschikt voor: GSF 100 A; GWS 24-300 Professional.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 70 mm
  • Afmeting hoogte: 17 mm
  • Afmeting lengte: 100 mm
  • Brutogewicht: 0,07 kg
  • Netto gewicht: 0,044 kg
  • Volume: 0,119 dm3
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen